※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 SUS-8.8 緩み止めナットフランジタイプ(SUS316L) BUMAX 42099224 M12 SUS-8.8 緩み止めナットフランジタイプ(SUS316L) BUMAX 42099224

SUS-8.8 緩み止めナットフランジタイプ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM12 注文コード42099224 品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法m(mm)
(最大)12
(最小)11.57
寸法S(mm)
(最大)18
(最小)17.73
ねじの呼びM12 材質SUS316L ねじピッチ1.75 有効断面積(mm2)84.3 寸法e(mm)(最小)20.03 寸法dc(mm)(最大)26 ねじ山種類メートル並目
注意
※M10、M12の寸法Sは新JISです。旧JIS製より1mmずつ小さくなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
708:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする