※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インサート
インサートの スプリュー・ヘリサート
インサートの インサート
Eサート ユニファイ(UNF)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42099337
品番
#10×32-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
#10
ねじピッチ
0.793
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
4 1/8
山数
32
ねじの種類
ユニファイ細目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)
5.18
タップ下穴径最小(Φmm)
5
自由外径最大(Φmm)
6.5
自由外径最小(Φmm)
5.99