※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eサート(ステンレス)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42099373 品番 M2-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 呼び長さ2D 材質ステンレス 自由巻数(±1/4)7 3/4 ねじの種類メートル並目ねじ タップ下穴径最大(Φmm)2.15 タップ下穴径最小(Φmm)2.09 自由外径最大(Φmm)2.62 自由外径最小(Φmm)2.57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42099574
2023-03-22
用途:
マンフロット三脚の蝶ナットねじ修理に使用
すけ川電子研究所 様 (建設業・工事業)

下穴ドリルとタップを穴に垂直に加工できればとてもスムーズに挿入できた。
止まり穴のタングもスムーズに折り取ることができた、
加工の条件としてモノタロウブランドのステンレス加工用スプレーを加工穴に吹いておけば食いつきが避けられる。
慌てずステップを踏みながら処置すれば蝶ナットが修復できるので、大変お勧めできる。
長さは3Dでも良いが深さを見極めることが必要。

1人が参考にしています
対象商品:
42099592
2020-04-24
用途:
ネジ穴の再生
運輸・通信業

1D以上のサイズが多い中、0.6Dは非常に有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
42099653
2018-05-01
用途:
キャリパーサポート
サービス業

しっかりと締めておかなければいけないところなので、助かります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1488:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする