冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
GUナット(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42099985
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
約6.1
形状
2種
寸法S(mm)
13
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約15
寸法h(mm)
7.3
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。