曜日別特売
M6 Uナット 1種(SUS316L) 冨士精密 42100143

M6 Uナット 1種(SUS316L) 冨士精密 42100143
M6 Uナット 1種(SUS316L) 冨士精密 42100143

Uナット 1種(SUS316L)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
内容量1個注文コード42100143品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

安定したゆるみ止め機能を発揮します。

ねじの呼びM6ねじピッチ1全高(mm)5.1二面幅(mm)10ねじ高さ(mm)約4.2材質SUS316L規格1種ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42100143
2018-09-25
用途: 自転車の組み立て
製造業

品質、機能共に問題なし。緩み防止対策に満足の結果を得られました。

対象商品 : 42100152
2016-09-13
用途: 野外庇をH鋼2取り付けの際に使用
ドクターホーム湘南建設業・工事業

緩み止めが付いているので便利でワッシャーより信頼できていいです。

対象商品 : 42100152
2016-08-11
用途: アルミ製屋根を鉄骨に取り付け時に通しボルトの緩み止めに使用。
ドクターホーム湘南建設業・工事業

通常のナットと同じ様につかえて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする