※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 Uナット 1種(SUS316L) 冨士精密 42100195 M20 Uナット 1種(SUS316L) 冨士精密 42100195

Uナット 1種(SUS316L)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42100195 品番 M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

安定したゆるみ止め機能を発揮します。

ねじの呼びM20 ねじピッチ2.5 全高(mm)17.5 二面幅(mm)30 ねじ高さ(mm)約15.4 材質SUS316L 規格1種 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42100143
2018-09-25
用途:
自転車の組み立て
製造業

品質、機能共に問題なし。緩み防止対策に満足の結果を得られました。

対象商品:
42100152
2016-09-13
用途:
野外庇をH鋼2取り付けの際に使用
ドクターホーム湘南 様 (建設業・工事業)

緩み止めが付いているので便利でワッシャーより信頼できていいです。

対象商品:
42100152
2016-08-11
用途:
アルミ製屋根を鉄骨に取り付け時に通しボルトの緩み止めに使用。
ドクターホーム湘南 様 (建設業・工事業)

通常のナットと同じ様につかえて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする