3/4 Uナット ウィット(ステンレス) 冨士精密 42100265 3/4 Uナット ウィット(ステンレス) 冨士精密 42100265

Uナット ウィット(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42100265 品番 3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

安定したゆるみ止め機能を発揮します。

ねじの呼び3/4 山数10 寸法h(mm)16 寸法S(mm)32 材質ステンレス ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42100247
2024-07-28
用途:
交換困難でダブルナット分のかかりも確保できない時に
建設業・工事業

使用した感想と言っても…。
富士精密さんの商品、間違いありません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1653:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする