冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42100292
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鉄
山数
16
寸法S(mm)
17
表面処理
ドブ
寸法h(mm)
8
ねじの呼び
3/8
ねじ山種類
ウィット