※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4 Uナット ウィット(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42100301 1/4 Uナット ウィット(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42100301

Uナット ウィット(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42100301 品番 1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

安定したゆるみ止め機能を発揮します。

ねじの呼び1/4 山数20 寸法h(mm)5 寸法S(mm)10 材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42100326
2020-11-23
用途:
間違いありません!
建設業・工事業

富士精密さんの製品ですので、特に何も問題ありません。
ホームセンターでは、ミリねじしか置いてませんでした。モノタロウさんところには在庫もありましたので購入しました。本当に助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする