曜日別特売
1/2 Uナット ウィット(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42100335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2 Uナット ウィット(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42100335
1/2 Uナット ウィット(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42100335

Uナット ウィット(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼び1/2
山数12
内容量1パック(2個)注文コード42100335品番1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

安定したゆるみ止め機能を発揮します。

ねじの呼び1/2山数12寸法h(mm)10.5寸法S(mm)21材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42100326
2020-11-23
用途: 間違いありません!
建設業・工事業

富士精密さんの製品ですので、特に何も問題ありません。
ホームセンターでは、ミリねじしか置いてませんでした。モノタロウさんところには在庫もありましたので購入しました。本当に助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする