※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42100396
品番
3/4-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
寸法e(mm)
(最大)32.99
(最小)31.5
ねじの呼び
3/4
材質
鉄
山数
10
寸法m(mm)
約16.3
寸法S(mm)
28.57
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
18.1
ねじ山種類
UNC