※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4-10 Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42100405 3/4-10 Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42100405

Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42100405 品番3/4-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
寸法e(mm)
(最大)32.99
(最小)31.5
材質 山数10 寸法S(mm)28.57 表面処理ユニクロ 寸法h(mm)18.1 寸法m(mm)約16.3 ねじの呼び3/4 ねじ山種類UNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
713:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする