5/16-24 Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) 冨士精密 42100423

 

5/16-24 Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) 冨士精密 42100423
5/16-24 Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) 冨士精密 42100423

Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び5/16
山数24
内容量1個注文コード42100423品番5/16-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
寸法e(mm)
(最大)14.65
(最小)14.15
ねじの呼び5/16山数24寸法m(mm)約6.8寸法S(mm)12.7材質ステンレス寸法h(mm)7.8ねじ山種類UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42100423
2019-11-09
用途: バイク修理
shakestyle山口自動車・二輪車・自転車関連業

ハーレーのエキゾーストボルトに使用します。
ステンレスなのでバッチリです。

対象商品 : 42100423
2018-12-22
用途: ハーレーのエキゾーストパイプに。

振動が多くてどうしても緩みやすいし外れると走行に支障が出てしまうハーレーXR1200のエキゾーストフランジナットに使用、ハーレーショツプ以外ではなかなか入手が難しいサイズ5/16ー24でステンで緩み止め付は少々高価だったが、出先で走行不能になると思えば安い。 良いと思います。

対象商品 : 42100423
2019-04-22
用途: ローバーミニに使用
製造業

愛車のローバーミニはミリネジとインチネジが混在する車です。
バッテリーからのボディアース固定ボルトが5/16インチの細目で、
ボルトを貫通させ車外でナット締めするのにこのナットを使用しました。
あとは緩み易いと言われているインマニとエキマニの固定用スタッドも同じ径なので、
既存のナットとダブルで使用してより強固にしたいと実行中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3010:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする