冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/クロメート)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42100441
品番
1/4-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法e(mm)
(最大)12.82
(最小)12.4
ねじの呼び
1/4
山数
28
寸法m(mm)
約5.6
寸法S(mm)
11.11
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
6.6
ねじ山種類
UNF