冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/クロメート)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42100457
品番
5/16-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法e(mm)
(最大)14.65
(最小)14.15
ねじの呼び
5/16
山数
24
寸法m(mm)
約6.8
寸法S(mm)
12.7
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
7.8
ねじ山種類
UNF