※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42100466 3/8 Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42100466

Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42100466 品番 3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法e(mm)
(最大)16.51
(最小)15.96
ねじの呼び3/8 山数24 寸法m(mm)約8.3 寸法S(mm)14.28 材質 表面処理ユニクロ 寸法h(mm)9.5 ねじ山種類UNF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42100475
2020-09-11
用途:
車メンテ
製造業

インチサイズのロックナットは中々手に入り難いですが、値段、性能とも満足出来る商品です。

対象商品:
42100466
2018-11-08
用途:
HARLEY DAVIDSONのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

精度バッチリ、工具に吸い付くようにフィットしました。かなり高品質で正直ビックリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
39:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする