冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/ユニクロ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42100475
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
寸法e(mm)
(最大)21.99
(最小)21.34
ねじの呼び
1/2
山数
20
寸法m(mm)
約11.1
寸法S(mm)
19.05
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
12.6
ねじ山種類
UNF