冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 左ねじ(ステンレス)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42100493
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
約6.1
寸法S(mm)
13
寸法h(mm)
7.3
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目