冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 左ねじ(ステンレス)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42100511
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
約9
寸法S(mm)
19
寸法h(mm)
10.5
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目