冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 細目(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42100615
品番
M10×1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
約7.1
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法h(mm)
8.3
ねじ山種類
メートル細目