M8×1.0 Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42100791 M8×1.0 Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42100791

Uナット 細目(鉄/ユニクロ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42100791 品番 M8×1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)13 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42100807
2024-01-25
用途:
近くで売っていなかったので

荷台と馬や鳥居の固定に緩みどめで固定したかったのですが細目は近くの用品店では取り扱いが無かったので注文しました。
振動も有るし外れると大変な事になるのでuナットは必需品ですね。

対象商品:
42100816
2023-06-02
用途:
クラシックカーレース車の板バネの締め付けように購入。
ベガ・サーキットプランニング 様 (建設業・工事業)

ロック付きなので、今まで数年緩むこともなく役目を果たしています。その後同タイプのナットを使うようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42100816
2022-07-23
用途:
自家用車の舵取り機構メンテ用として購入
サービス業

細目のロックナットとしてメーカー純正品と同等と考え購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
42100807
2018-11-16
用途:
バイク整備
サービス業

ウィンカーを止めるナットとして使っています。緩み止めがあるので便利です

対象商品:
42100791
2018-06-17
用途:
自転車の整備

折畳自転車のロック機構部に使用されているナイロンナットの
代わりに使用しています。
近所のホームセンターには並目のナイロンナットは有るのですが
細目はさすがに在庫しておらず此方で購入出来て助かります。
ステンレス製と悩みましたが数量が多いので錆びたら残りのナット
に替えれば良いかと、ナイロンに比べて緩みにくい様に思えます。

対象商品:
42100825
2017-12-17
用途:
バイクのリヤナット用に
製造業

KLX-125のタイヤ交換を頻繁にするため、割ピンの作業が面倒臭くこのサイズのロックナットを探していました。
ホームセンターではなかったので助かりました。
商品自体は何回もナットを着脱していますが、問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
42100825
2019-08-22
用途:
スクーターの駆動系

過走行車両でねじ山がかなり減った状態で規定トルクで締めると破損(廃車)の危険がある箇所で使用。
ハードロックも試しましたが高さがありすぎて断念、こちらに決定。
弱めの締付けトルクでも緩むこともなく使用できています、おかげで延命できました。

1人が参考にしています
対象商品:
42100834
2016-08-22
用途:
ハブを止めるナット

ホームセンターとかでは細目の16Mは置いてないので、
本当に助かりました。MonotaRO 様々です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3649:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする