曜日別特売
MY1M50TN-1500H-Z73L MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TN) SMC 42100808

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1500オートスイッチ種類Z73右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード42100808品番MY1M50TN-1500H-Z73L
参考基準価格(税別)¥223,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1500配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする