冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42100922
品番
M16×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
約13
材質
鉄
寸法S(mm)
24
表面処理
三価ホワイト
寸法h(mm)
14.5
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。