冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 細目(鉄/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42100992
品番
M20×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
約15.4
寸法S(mm)
30
表面処理
生地
寸法h(mm)
17.5
ねじ山種類
メートル細目