M22×1.5 Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密 42101001 M22×1.5 Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密 42101001

Uナット 細目(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42101001 品番 M22×1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
ねじの呼びM22 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)約17.2 寸法S(mm)32 表面処理生地 寸法h(mm)19.5 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42100983
2020-05-11
用途:
回転シャフトのねじ止め
個人のお客様

高速回転するシャフトの固定用だが、他の部品があるので、厚みを削らないといけない。このサイズ、このピッチで薄い物(厚みは半分位)があるといい。それなら値段が倍でも欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする