冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 細目(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42101017
品番
M24×2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
約18.8
寸法S(mm)
36
表面処理
生地
寸法h(mm)
21.5
ねじ山種類
メートル細目