冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 細目P=1.5(鉄/ユニクロ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42101044
品番
M12×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
全高(mm)
10.5
ねじ高さ(mm)
約9
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目