※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 P-1.25 Uナット 小形 細目(鉄/クロメート)(パック品) 冨士精密 42101096 M10 P-1.25 Uナット 小形 細目(鉄/クロメート)(パック品) 冨士精密 42101096

Uナット 小形 細目(鉄/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42101096 品番 M10 P-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)約7.3 寸法S(mm)14 表面処理クロメート 寸法h(mm)8.5 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3798:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする