曜日別特売
M14 P-1.5 Uナット 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密 42101132

M14 P-1.5 Uナット 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密 42101132
M14 P-1.5 Uナット 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密 42101132

Uナット 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM14
ねじピッチ1.5
内容量1パック(2個)注文コード42101132品番M14 P-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM14材質ねじピッチ1.5寸法m(mm)約11寸法S(mm)19表面処理ユニクロ寸法h(mm)12.5ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42101132
2023-03-01
用途: バイクのメンテナンス
製造業

純正はキャッスルナットに割ピンでロックしているため脱着が頻繁だと面倒なのでゆるみ止めナットにしたくて購入しました。本当はナイロンナットが良かったのですが、M14で細
目が見つからなかったのでこちらにしました。ゆるみ止め部が金属のため、何度も脱着していると型が付いてしまって緩みやすくなるのが難点です。

対象商品 : 42101123
2021-02-03
用途: カッターモアー
農・林・水産業

刈り刃のボルトのナットに使いたくて購入しましたけど思ったよりナットが薄いです

対象商品 : 42101114
2017-05-02
用途: 部品の交換
サービス業

そのまま使えます。問題ありません。他の部品とまとめて購入したので送料が無料となりたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2046:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする