冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42101166
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
約6.2
寸法S(mm)
12
表面処理
三価ホワイト
寸法h(mm)
7.3
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。