曜日別特売
M12×1.25 Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密 42101202

M12×1.25 Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密 42101202
M12×1.25 Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密 42101202

Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM12
内容量1パック(2個)注文コード42101202品番M12×1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM12寸法h1(mm)8.5寸法S(mm)19寸法e(mm)約21.9材質ねじピッチ1.25表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42101202
2024-07-17
用途: NSR50スイングピボットナット
本田技研工業株式会社製造業

シャフトとナットがネジ上がりして困ってました。レース用にピボット補強部品を使ってるので、純正より薄いこの高さのセルフロックを探してました。さすがモノタロウ!助かりました。

対象商品 : 42101193
2021-11-15
用途: ナット交換

テフロンタイプじゃないため、緩み防止ナットが再使用不可能なため交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42101193
2020-05-22
用途: バイクメンテナンス

Uナット薄型細目(M10x1.25)のSUS304が欲しかったが、ラインナップに無く、仕方なくユニクロを購入。是非ともそろえてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 42101193
2017-05-02
用途: 部品加工
サービス業

他の部品とまとめて購入したので送料が無料となり助かりました。

対象商品 : 42101193
2016-11-30
用途: オートバイの修理

品質は問題なし、このような特殊品が少量で手に入るのがありがたいです。

対象商品 : 42101193
2019-04-13
用途: バイク部品
HOT BABE RACING

品質精度共に全く問題ありません。小口対応も有り難く便利ですがもう少しコスパが良くなるとなお良いですね。

対象商品 : 42101193
2014-09-28
用途: シリンダロッドの固定

使い方の問題か、使用を続けると若干緩むような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
905:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする