曜日別特売
M12 H=8.5 Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密 42101245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 H=8.5 Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密 42101245
M12 H=8.5 Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密 42101245

Uナット 薄形(ステンレス)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード42101245品番M12 H=8.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM12材質ステンレスねじピッチ1.75寸法h1(mm)8.5寸法S(mm)19寸法e(mm)約21.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: PV設置工事
電気・ガス・熱供給・水道業

交換できないスタッドボルトの首長が短く、1種ナットでは緩み止め効果が期待できない状況だったため、3種ナットを使用して緩み止めを有効化できた。これで一安心出来ました。

2025-06-23
用途: 登山道のクサリ場整備に
クライムワークスサービス業

メインのナットの上に緩み止めとして使用してみました。薄手なので収まりも良くて満足しています。もう少し安ければ助かるのですが。。

対象商品 : 42101211
2023-07-10
用途: 緩み留め
医療・福祉・介護関連業

自転車パーツの緩み留めでスペースがない部分に最適でした。
ステンレスで油や水に対して気をつかわないため安心です。
薄くて精密に作り込まれており、職人さんの魂を感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 42101211
2022-12-21
用途: シート止め
ピデスアート製造業

バイクのシートを張り替えた時
ベルトのネジに使います。
シートに干渉しにくい薄くて外れないナットを探してたのでバッチリです。

対象商品 : 42101236
2022-06-19
用途: オートバイのスプロケ用
サービス業

地元のネジ屋さんでも取り扱い無しでしたが
モノタロウさんではありました。
いろんなサイトでアルミのアルマイト仕様は多数ありますが
ロック機能は付いてないんです・・・大丈夫なんかな?
緩んだら困る場所なんでUナットは必須です。
しかもステンで薄型なんで助かります。

対象商品 : 42101227
2020-08-26
用途: 刈込鋏の止めネジ・ナット
その他業種

刈込鋏の穴が摩耗して大きくなったのでワッシャーを追加したところ、既存のナットでは直ぐに緩んで脱落してしまうため、この製品に交換しました。ナイロンの緩み止めナットよりも効果的で大変、満足しています。

対象商品 : 42101227
2020-10-25
用途: ゆるみ止めに
有限会社ルーエ

閉ってほしくない、緩んでほしくないところにねじロック材と併用で利用。今のところしっかり仕事してくれてます。

対象商品 : 42101227
2020-08-03
用途: オートバイの修理
TSオート自動車・二輪車・自転車関連業

探していたのが見つかり、良かったです、ただ値段がもう少し安ければ100点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2347:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする