※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 H=4 Uナット 薄形(鉄/クロメート) 冨士精密 42101297 M5 H=4 Uナット 薄形(鉄/クロメート) 冨士精密 42101297

Uナット 薄形(鉄/クロメート)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42101297 品番 M5 H=4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 寸法h1(mm)4 寸法S(mm)8 寸法e(mm)約9.2 材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズのユニクロが無かったので、仕方なくクロメートにしました。
建築系のボルトのように金色よりかと思ったらわりとシルバーよりだったので助かりました。
Uナット薄型のような一社しか作っていないような商品については、全サイズ同じメッキでラインアナップしておいて欲しいです。

対象商品:
42101315
2022-07-03
用途:
車の整備
建設業・工事業

薄型のUナットはなかなか手に入らないので、助かります。

対象商品:
42101281
2021-06-28
用途:
特注ナットのハンドルの抜け止め

普通のナットより薄くて見栄えよく作れました。良好です。

対象商品:
42101315
2019-07-05
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

3種のUナットで特殊なサイズですが個人でも購入ができ重宝しています。品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3001:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする