※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 H=5 Uナット 薄形(鉄/クロメート) 冨士精密 42101315 M8 H=5 Uナット 薄形(鉄/クロメート) 冨士精密 42101315

Uナット 薄形(鉄/クロメート)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42101315 品番 M8 H=5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 寸法h1(mm)5 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42101315
2022-07-03
用途:
車の整備
建設業・工事業

薄型のUナットはなかなか手に入らないので、助かります。

対象商品:
42101281
2021-06-28
用途:
特注ナットのハンドルの抜け止め

普通のナットより薄くて見栄えよく作れました。良好です。

対象商品:
42101315
2019-07-05
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

3種のUナットで特殊なサイズですが個人でも購入ができ重宝しています。品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3001:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする