MY1M63-300L-Z73 MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M63) SMC 42101334

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類Z73右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード42101334品番MY1M63-300L-Z73
参考基準価格(税別)¥181,610販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする