※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 H=4 Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42101351 M5 H=4 Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42101351

Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42101351 品番 M5 H=4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 寸法h1(mm)4 寸法S(mm)8 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)約9.2 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42101351
2020-04-05
用途:
バイクの修理に

薄いUナットはなかなか売ってないので重宝しています。
本当はステンレスのM5が欲しいのですが、無いのでユニクロにしました。

対象商品:
42101367
2019-04-15
用途:
バイク部品
HOT BABE RACING 様

精度、強度共に申し分ありません。ボリュームディスカウントあると良いですねー

対象商品:
42101367
2019-10-20
用途:
高さ調整M6ねじのストッパーとして使います。

非常に満足しています。しっかりと止まり、使い勝手も良いです。もう少し薄くできれば目的にぴったりになります。

対象商品:
42101385
2019-09-27
用途:
輸送機械メンテナンス
その他業種

商品到着も予定日通りで、商品そのものも問題なく使用できました。

対象商品:
42101367
2018-08-29
用途:
補修用

なかなか見つからなかったのですが探していたものが見つかりました。商品も問題ありません

対象商品:
42101376
2018-06-11
用途:
自動車のメンテナンス
建設業・工事業

このサイズのロックナットを探しましたが売ってなく探しました。物もよく大変助かりました物もよく。

対象商品:
42101376
2018-07-28
用途:
バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少しパックの入数を増やしてもらえると嬉しいです。

対象商品:
42101367
2016-11-04
用途:
モータースピンドル

モータースピンドルの軸と回転するクランクとの隙間が狭い時に薄型のロックナットは重宝します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
255:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする