※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 H=5 Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42101482 M8 H=5 Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42101482

Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42101482 品番 M8 H=5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法h1(mm)5 寸法S(mm)13 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)約15 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42101482
2024-04-26
用途:
オートバイの整備に
その他業種

オートバイは振動があるので、スプリングワッシャで止めるよりロックナットで固定する方が、ネジのゆるみ止めに使えます。その安心感は絶大です。

対象商品:
42101473
2018-10-05
用途:
破損したキャスター修理に
サービス業

破損したキャスターを取り替える際、シャフトがカシメられていたので、切断する必要がありました。代替シャフトを固定するため、ゆるみ止めができ、かつ薄いタイプのナットがあれば…と思っていたところ、この商品を見つけました。うまく修理ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2436:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする