冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C(H)/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42101631
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
ねじの呼び
M5
材質
S45C(H)
ねじピッチ
0.8
全高(mm)
4.6
規格
2種
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
8
ねじ高さ(mm)
約3.9
ねじ山種類
メートル並目