M8 Uナット(S45C(H)/ユニクロ) 冨士精密 42101656 M8 Uナット(S45C(H)/ユニクロ) 冨士精密 42101656

Uナット(S45C(H)/ユニクロ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42101656 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

安定したゆるみ止め機能を発揮します。

ねじの呼びM8 材質S45C(H) ねじピッチ1.25 全高(mm)7.3 規格2種 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)13 ねじ高さ(mm)約6.1 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42101647
2023-01-01
用途:
バイク用のスタンド

スタンドを動かすための車輪の軸を固定するために使用。
期待通りの部品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする