冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C(H)/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42101674
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
ねじの呼び
M12
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.75
全高(mm)
10.5
規格
2種
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
19
ねじ高さ(mm)
約9
ねじ山種類
メートル並目