冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C(H)/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42101692
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
ねじの呼び
M22
材質
S45C(H)
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
19.5
規格
2種
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
32
ねじ高さ(mm)
約17.2
ねじ山種類
メートル並目