M16 Uナット(S45C(H)/三価ホワイト) 冨士精密 42101744 M16 Uナット(S45C(H)/三価ホワイト) 冨士精密 42101744

Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42101744 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼びM16 ねじピッチ2 全高(mm)14.5 二面幅(mm)24 ねじ高さ(mm)約13 材質S45C(H) 規格2種 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする