冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C(H)/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42101771
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
S45C(H)
ねじピッチ
0.8
全高(mm)
4.6
規格
2種
表面処理
生地
二面幅(mm)
8
ねじ高さ(mm)
約3.9
ねじ山種類
メートル並目