冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C(H)/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42101787
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1
全高(mm)
5.1
規格
2種
表面処理
生地
二面幅(mm)
10
ねじ高さ(mm)
約4.2
ねじ山種類
メートル並目