冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C(H)/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42101805
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.5
全高(mm)
8.3
規格
2種
表面処理
生地
二面幅(mm)
17
ねじ高さ(mm)
約7.1
ねじ山種類
メートル並目