冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C(H)/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42101823
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
S45C(H)
ねじピッチ
2
全高(mm)
12.5
規格
2種
表面処理
生地
二面幅(mm)
22
ねじ高さ(mm)
約11
ねじ山種類
メートル並目