M27 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101884 M27 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101884

Uナット(S45C(H)/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42101884 品番 M27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじの呼びM27 材質S45C(H) ねじピッチ3 全高(mm)24 規格2種 表面処理生地 二面幅(mm)41 ねじ高さ(mm)約21.2 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42101884
2020-09-21
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

緩み止め機能のついたナットで,しっかりと固定できることはもちろんのこと,緩み止めについても,見た目,しっかりとしていうようです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする