冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(SCM435/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42101893
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
SCM435
ねじピッチ
2
全高(mm)
14.5
表面処理
三価ホワイト
二面幅(mm)
24
ねじ高さ(mm)
約13
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。