曜日別特売
M8 Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密 42101954

 

M8 Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密 42101954
M8 Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密 42101954

Uナット(鉄/クロメート)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1パック(5個)注文コード42101954品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25全高(mm)7.3規格2種二面幅(mm)13材質表面処理クロメートねじ高さ(mm)約6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42101963
2023-05-24
用途: オートバイのエンジンとフレームを固定する部分の緩み止め
サービス業

エンジンを固定する重要な部分にフレームスライダーを取り付けるため使用したが、しっかりと締まり安心できそうです。

対象商品 : 42101997
2023-03-07
用途: べアリング軸固定ボルト
製造業

締め付けやすく、緩まない為、各サイズ使用しております。

対象商品 : 42101911
2022-08-25
用途: 波板抑え
教育・研究機関

ステンレス製のUナットにしたかったが高いので鉄にしが鉄製でも高いのでスペースがある所はステンレス製の普通のナットをダブルにして使用する。

対象商品 : 42101954
2020-02-26
用途: 自動車整備
その他業種

緩み止めナットは、よくナイロンナットが使用されるが、今回は、電気端子の固定の為、この商品を選びました。何かあって一時的に発熱した場合、ナイロンナットでは、ナイロン部分が溶けてしまい最悪緩んでしまいます。Uナットであれば、溶ける心配もなく安心です。注意すべき点は、ナット締め付け後のネジ部の余長が長いと緩めるときネジを痛めるところですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする