M4 Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42102051

 

M4 Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42102051
M4 Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42102051

Uナット(鉄/ユニクロ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM4
M4
M3
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
M36
M42
M39
M45
M48
M52
M56
ねじピッチ0.7
内容量1パック(9個)注文コード42102051品番M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7全高(mm)3.8材質規格2種表面処理ユニクロ二面幅(mm)7ねじ高さ(mm)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42102094
2023-11-10
用途: ハーレー で使用

既存のナットだと走行中に緩んで無くなる為、インチからミリに効果可能なナットを交換したら緩まずに重宝してます。

対象商品 : 42102076
2019-10-18
用途: メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 42102085
2017-06-18
用途: ヒンジの固定に
その他業種

ヒンジの固定部にあったナットが脱落したため購入しました。ショートのレンチで締め付けましたが簡単に締まりガッチリ固定できました。

対象商品 : 42102042
2016-12-09
用途: 可動部の工作

ナイロンナットより良いなと言う印象です。今の所緩みは感じられませんし、特に不満は有りません。
不満は、20~100ケ単位で買える様にして欲しい事位です。

対象商品 : 42102051
2017-07-02
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

使用した感じは、前のナットと比べて何ら問題ないです。

対象商品 : 42102121
2015-09-09
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題ありませんが、サイズを間違えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1950:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする